Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pegboard menawarkan fleksibilitas dan kemudahan akses yang lebih baik dibandingkan sistem penyimpanan lainnya. Dengan lubang yang dapat disesuaikan, pengguna dapat menata alat sesuai kebutuhan. Selain itu, Pegboard membantu menghemat ruang dan meningkatkan efisiensi kerja.
Pemasangan Pegboard memerlukan peralatan seperti sekrup dan pengait. Pastikan dinding atau permukaan tempat Pegboard akan dipasang cukup kuat untuk menahan beban. Gunakan pengait yang sesuai dengan ukuran lubang Pegboard untuk memastikan stabilitas dan keamanan.
TRUSCO Box for Tool PFA30 1pc dikenal dengan kualitas dan daya tahan tinggi. Produk ini memiliki dimensi 31.8x45.3x77 mm dan kapasitas beban maksimal 2kg per unit. TRUSCO menawarkan berbagai pilihan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| TRUSCO Box for Tool PFA30 1pc | - Inner Diameter: 29.4mm - Dimensions: 31.8x45.3x77mm - Max Load Capacity: 2kg/pc - Supplier Order Number: 329-4773 |
269,000 |
| SHUTER Square Tool Hanging Board HP06-8-630 Black 1unit | - For MS-630 + NTW/NTC(W61)+ CT(CW61) - Dimensions (mm) 630x2x400 |
489,900 |
| IRIS Color Punching Rack CMRP9015JWH 1pc | - W x D x H: 910x460x1510mm - Effective Width: 860mm - Equal Load Capacity: 50kg/stage - Material/Finish: Steel, Polystyrene resin |
4,899,000 |
| TRUSCO L40 Angle with Punching Holes on One Side TKL4S240U | - WxL: 40x2400mm - Thickness: 3.2mm - Materials: Steel (SPHC), Surface Treatment: Unichrome Plated Finishing |
1,799,000 |
| TRUSCO Hook Bar PFA15W 1pc | - Metal Fitting Interval: 30mm - Max Load Capacity: 2kg/pc - Number of Hooks: 2pcs - Dimensions: 67x139.5x24mm |
269,000 |
Jenis ini adalah yang paling umum dan sering digunakan di bengkel dan garasi. Panel pegboard, seperti yang diproduksi oleh TRITON PRODUCTS, memiliki lubang-lubang berbentuk bulat dengan ukuran standar, misalnya 1/4 inci. Panel ini dapat dipasang di dinding, memungkinkan pengguna untuk menggantung alat-alat ringan hingga sedang. Panel pegboard biasanya terbuat dari fiberboard dengan kepadatan tinggi atau logam, yang memberikan kekuatan dan daya tahan yang baik.
Beberapa pegboard dilengkapi dengan rak tambahan untuk penyimpanan alat yang lebih besar atau lebih berat. Misalnya, produk dari WALL CONTROL memiliki kapasitas beban panel hingga 200 lb, menjadikannya pilihan ideal untuk alat-alat yang lebih berat. Rak ini dapat digunakan untuk menyimpan kotak alat, komponen besar, atau barang-barang lain yang tidak dapat digantung.
Jenis ini memiliki desain beralur yang memungkinkan pemasangan kontainer atau kotak penyimpanan kecil. Produk dari QUANTUM STORAGE SYSTEMS adalah contoh dari pegboard louvered, yang dirancang untuk menyimpan komponen kecil seperti baut, mur, dan sekrup dalam kotak-kotak yang dapat dilepas.
- Kapasitas Beban:
Pertimbangkan beban maksimum yang dapat ditahan oleh pegboard. Pegboard harus mampu menahan beban alat yang akan digantung. Misalnya, pegboard dari AKRO-MILS dapat menahan beban hingga 500 lb, cocok untuk alat-alat berat. Pastikan untuk memeriksa spesifikasi produk untuk memastikan bahwa pegboard dapat mendukung kebutuhan spesifik.
- Ukuran dan Dimensi:
Sesuaikan ukuran pegboard dengan ruang yang tersedia di tempat kerja. Pegboard dengan dimensi 48x24 inci, misalnya, cocok untuk ruang kerja yang lebih luas. Ukuran yang tepat akan memastikan bahwa semua alat dapat diatur dengan rapi dan mudah diakses.
- Bahan:
Pilih bahan yang sesuai dengan lingkungan kerja. Pegboard dari bahan stainless steel atau fiberboard dengan lapisan pelindung cocok untuk lingkungan dengan rentang suhu yang besar atau paparan kimia yang bersifat korosif. Bahan yang tepat akan memastikan daya tahan dan umur panjang pegboard.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami